STP-200 ストラップ STPシリーズ タカチ電機工業 88359415 STP-200 ストラップ STPシリーズ タカチ電機工業 88359415 STP-200 ストラップ STPシリーズ タカチ電機工業 88359415

ストラップ STPシリーズ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 材質ナイロン 注文コード88359415 品番STP-200
参考基準価格(税別)¥320 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319
この商品は材質・色など14種類から選べます 他の種類を見る

CS、CCS、PSシリーズに取付可能なひも付タイプのストラップです。

ストラップ幅(mm)8 ストラップ長さ(cm)200 材質ナイロン RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88359433
2017-05-31
用途:
倉庫内ピッキング用ハンディに。
株式会社富士商行 様 (運輸・通信業)

最近は、中々このタイプのストラップが手に入らないため、非常に助かっております。
今後も、必要に応じてオーダーしたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする