KANA(片山チエン)
KCM標準ローラチェーンオフセットリンク2列
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
ピッチ(mm)
50.8
44.45
50.8
63.5
リンク内幅(mm)
31.75
25.4
31.75
38.1
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88396612
品番
160-2OL
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥4,620
販売価格(税別)
¥
4,200
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
50.8
リンク内幅(mm)
31.75
材質(本体)
スチール
種類
ローラーチェーン
列数
2
最大許容張力(kN)
105.92