KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の チェーン
KANA(片山チエン)の 特殊チェーン
アタッチメント付ニバイピッチローラチェーン
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(3m)
ピッチ(mm)
31.75
注文コード
88402553
品番
C2050-2LA1T
参考基準価格(税別)
¥9,400
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
この商品は
ピッチ
など
67
種類から選べます
他の種類を見る
ピッチ(mm)
31.75
リンク内幅(mm)
9.53
ユニットリンク数
96
材質(本体)
スチール
種類
アタッチ付チェーン
列数
1
最大許容張力(kN)
4.31