140-2JL ジョイントリンク2列 KANA(片山チエン) 88404635

ジョイントリンク2列

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ピッチ(mm)44.45
リンク内幅(mm)25.4
内容量1個注文コード88404635品番140-2JL
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
ピッチ(mm)44.45リンク内幅(mm)25.4材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数2最大許容張力(kN)80.42
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする