KANA(片山チエン)
シングルダブルスプロケット 40SD
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
歯数
22
22
22
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
23
24
25
26
27
28
29
30
軸穴径(Φmm)
14~50
14~50
14~50
11~15
11~16
11~18
14~20
14~25
14~28
14~30
14~32
14~38
14~42
14~45
14~48
14~52
14~55
14~58
14~62
17~65
17~68
17~70
17~75
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88406647
品番
40SD22
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
種類
スプロケット
スプロケット形状
SD形
列数
2
歯幅(mm)
7.2
チェーンNo.
40
軸穴種別
下穴タイプ
歯数
22
軸穴径(Φmm)
14~50
下穴径d(Φmm)
13