KANA(片山チエン)
シングルダブルスプロケット 60SD
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
歯数
14
14
14
10
11
12
13
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
軸穴径(Φmm)
17~42
17~42
17~42
14~20
14~26
14~32
17~35
17~46
17~51
17~55
19~60
19~63
19~68
19~75
19~78
21~82
21~85
21~90
21~96
21~100
21~106
21~110
21~114
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88406981
品番
60SD14
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
スプロケット形状
SD形
歯数
14
軸穴種別
下穴タイプ
歯幅(mm)
11.7
種類
スプロケット
列数
2
チェーンNo.
60
下穴径d(Φmm)
16
軸穴径(Φmm)
17~42