160A45 スプロケット 160A KANA(片山チエン) 88423212

スプロケット 160A

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
歯数45
45
22
23
24
25
26
28
30
32
35
38
40
48
50
54
60
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
軸穴径(Φmm)36~
内容量1個注文コード88423212品番160A45
参考基準価格(税別)¥149,900販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800
種類
スプロケット
スプロケット形状
A形
列数
1
歯幅(mm)
29.4
チェーンNo.
160
軸穴種別
下穴タイプ
歯数
45
軸穴径(Φmm)
36~
下穴径d(Φmm)
35
アズワン品番
64-7415-72
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする