KANA(片山チエン)
スプロケット FBK35B
商品レビューを投稿する
取扱い終了
歯数
15
13
14
17
18
19
20
21
22
24
25
26
30
軸穴径(Φmm)
14
17
14
12
20
16
18
22
30
25
全88種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88426886
品番
FBK35B15D14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,540
スプロケット形状
B形
歯数
15
軸穴種別
軸穴加工タイプ
歯幅(mm)
4.3
種類
スプロケット
列数
1
チェーンNo.
35
軸穴径(Φmm)
14
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
88426886
FBK35B15D14
07038605
FBK35B15D14
FBKスプロケット35
KANA(片山チエン)
1個
¥
1,290
税込
¥
1,419
注文コードが変更になりました