KANA(片山チエン)
スプロケット FBN60SD
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
歯数
12
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
軸穴径(Φmm)
25
20
25
30
32
35
40
45
50
全34種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88436336
品番
FBN60SD12D25
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
スプロケット形状
SD形
歯数
12
軸穴種別
軸穴加工タイプ
歯幅(mm)
11.7
種類
スプロケット
列数
2
チェーンNo.
60
軸穴径(Φmm)
25