※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANA(片山チエン)
スプロケット FBN80B
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
歯数
26
22
23
24
25
26
28
30
軸穴径(Φmm)
40
35
40
45
50
55
60
全42種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88436914
品番
FBN80B26D40
参考基準価格(税別)
¥9,100
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
スプロケット形状
B形
歯数
26
軸穴種別
軸穴加工タイプ
歯幅(mm)
14.6
種類
スプロケット
列数
1
チェーンNo.
80
軸穴径(Φmm)
40