KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の スプロケット・アイドラー
スプロケット HG100-2A
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88437562
品番
HG100-2A22H
参考基準価格(税別)
¥30,400
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
スプロケット形状
A形
歯数
22
軸穴種別
下穴タイプ
歯幅(mm)
17
種類
スプロケット
列数
2
チェーンNo.
100-2
下穴径d(Φmm)
28
軸穴径(Φmm)
29〜