曜日別特売
HG60A14H スプロケット HG60A KANA(片山チエン) 88441586

スプロケット HG60A

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
歯数14
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
10
11
12
13
24
25
26
27
28
29
30
32
34
35
36
38
40
42
44
45
46
48
50
52
54
55
60
65
70
75
軸穴径(Φmm)17~
内容量1個注文コード88441586品番HG60A14H
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
スプロケット形状A形歯数14軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)11.7種類スプロケット列数1チェーンNo.60下穴径d(Φmm)16軸穴径(Φmm)17~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする