KANA(片山チエン)
スプロケット HG60A
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
歯数
55
55
55
32
34
35
36
38
40
42
44
45
46
48
50
52
54
60
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
65
70
75
軸穴径(Φmm)
21~
15~
17~
19~
21~
27~
全40種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88441893
品番
HG60A55H
参考基準価格(税別)
¥14,300
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
スプロケット形状
A形
歯数
55
軸穴種別
下穴タイプ
歯幅(mm)
11.7
種類
スプロケット
列数
1
チェーンNo.
60
下穴径d(Φmm)
20
軸穴径(Φmm)
21~