KANA(片山チエン)
スプロケット K35B
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
歯数
13
10
11
12
13
24
25
26
28
30
33
37
38
39
40
軸穴径(Φmm)
10~14
9~10
10~14
12~38
13~35
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88442855
品番
K35B13
参考基準価格(税別)
¥780
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
スプロケット形状
B形
歯数
13
軸穴種別
下穴タイプ
歯幅(mm)
4.3
種類
スプロケット
列数
1
チェーンNo.
35
下穴径d(Φmm)
9
軸穴径(Φmm)
10~14