曜日別特売

紳士シューズ EDM345

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
サイズ(cm)25.5
色ベージュ
内容量1双注文コード88458250品番ベージュ 25.5cm
参考基準価格(税別)¥4,980販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
¥4,898

ベーシックなデザインと、クッション性に優れた大人スニーカーです。
インソールは厚手のスポンジクッション仕様で快適な履き心地です。
アウトソールは前後それぞれに配置した意匠により滑りにくい設計です。

用途
普段履きや軽作業用靴。
色
ベージュ
サイズ(cm)
25.5
仕様
防滑底,軽量設計,クッションインソール
材質
甲被;合成皮革,靴底;合成底

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする