EDWIN
紳士シューズ EDM345
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ(cm)
25.5
25.5
26
26.5
27
28
色
Dブラウン
Dブラウン
ベージュ
ホワイト
全15種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
88458329
品番
Dブラウン 25.5cm
参考基準価格(税別)
¥4,980
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
ベーシックなデザインと、クッション性に優れた大人スニーカーです。
インソールは厚手のスポンジクッション仕様で快適な履き心地です。
アウトソールは前後それぞれに配置した意匠により滑りにくい設計です。
用途
普段履きや軽作業用靴。
色
Dブラウン
サイズ(cm)
25.5
仕様
防滑底,軽量設計,クッションインソール
材質
甲被;合成皮革,靴底;合成底