KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の チェーン
KANA(片山チエン)の 特殊チェーン
ニバイピッチローラチェーンオフセットリンク
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ピッチ(mm)
25.4
材質(本体)
SUS304
注文コード
88477024
品番
C2040-SUSOL
参考基準価格(税別)
¥560
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
この商品は
ピッチ・材質
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
ピッチ(mm)
25.4
リンク内幅(mm)
7.95
材質(本体)
SUS304
種類
ローラーチェーン
列数
1
最大許容張力(kN)
0.44