KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の チェーン
KANA(片山チエン)の 特殊チェーン
ニバイピッチローラチェーンオフセットリンク
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ピッチ(mm)
38.1
材質(本体)
スチール
注文コード
88477094
品番
C2060H-OL
参考基準価格(税別)
¥610
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
この商品は
ピッチ・材質
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
ピッチ(mm)
38.1
リンク内幅(mm)
12.7
材質(本体)
スチール
種類
ローラーチェーン
列数
1
最大許容張力(kN)
6.28