※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の チェーン
KANA(片山チエン)の 特殊チェーン
ニバイピッチローラチェーンオフセットリンク
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ピッチ(mm)
38.1
材質(本体)
SUS304
注文コード
88477103
品番
C2060H-SUSOL
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
この商品は
ピッチ・材質
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
ピッチ(mm)
38.1
リンク内幅(mm)
12.7
材質(本体)
SUS304
種類
ローラーチェーン
列数
1
最大許容張力(kN)
1.03