曜日別特売
FT35-238J フィットリンクローラチェーン  FT35 KANA(片山チエン) 88479255

フィットリンクローラチェーン FT35

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ユニットリンク数238
238
160
162
164
166
168
170
172
174
176
178
180
182
184
186
188
190
192
194
196
198
200
202
204
206
208
210
212
214
216
218
220
222
224
226
228
230
232
234
236
240
242
244
246
248
250
252
254
256
258
260
262
264
266
268
270
272
274
276
278
280
282
284
286
288
290
292
294
296
298
300
302
304
306
308
310
312
314
316
318
内容量1本注文コード88479255品番FT35-238J
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
ピッチ(mm)9.525リンク内幅(mm)4.78ユニットリンク数238材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1最大許容張力(kN)2.16

商品説明動画

KANA-フィットリンクローラチェーン
<br />
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする