曜日別特売
ST35-40 ストレートパンチチェーンカッター KANA(片山チエン) 88483762

ST35-40 ストレートパンチチェーンカッター KANA(片山チエン) 88483762
ST35-40 ストレートパンチチェーンカッター KANA(片山チエン) 88483762

ストレートパンチチェーンカッター

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
使用チェーン35~40
内容量1個注文コード88483762品番ST35-40
参考基準価格(税別)¥19,300販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
寸法A(mm)180寸法B(mm)130寸法C(mm)40使用チェーン35~40種類チェーン用加工器具

商品説明動画

KANAストレートパンチチェーンカッター
この動画は、6が参考にしています。
<br /> <br />
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88483823
2018-07-12
用途: 機械メンテナンス
建設業・工事業

今迄はネジ込み式のチェーンカッターを使ってましたが、
今迄より格段に楽でした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする