KANAステンレスチェーンジョイントリンク

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
ピッチ(mm)25.4
リンク内幅(mm)15.88
ユニットリンク数120
内容量1個注文コード88488303品番KANA80-SUSJL
参考基準価格(税別)¥840販売価格(税込)¥692
販売価格(税別)
629
ピッチ(mm)25.4リンク内幅(mm)15.88ユニットリンク数120材質(本体)SUS304種類ローラーチェーン列数1最大許容張力(kN)1.77
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする