J-100W-3-1 防水型デジタル上皿はかり(検付 Just NAVI Yamato(大和製衡) 88603935 J-100W-3-1 防水型デジタル上皿はかり(検付 Just NAVI Yamato(大和製衡) 88603935 J-100W-3-1 防水型デジタル上皿はかり(検付 Just NAVI Yamato(大和製衡) 88603935 J-100W-3-1 防水型デジタル上皿はかり(検付 Just NAVI Yamato(大和製衡) 88603935 J-100W-3-1 防水型デジタル上皿はかり(検付 Just NAVI Yamato(大和製衡) 88603935

防水型デジタル上皿はかり(検付 Just NAVI

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ひょう量(g)3000 適合地域地域番号1:北海道地方 注文コード88603935 品番J-100W-3-1
参考基準価格(税別)¥33,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品はひょう量・適合地域など15種類から選べます 他の種類を見る

・生産性の向上(パック詰め、欠品チェックに最適)
・計量スピードが大幅UP
・防水仕様
・自動風袋引き機能搭載
・計数機能搭載
・目標重量の設定がカンタン

ひょう量(g)3000 目量(g)1(0〜1500)、2(1500〜3000) 計量皿寸法(mm)237×207 重力加速度の範囲(m/s2)9803〜9807 用途パック詰め、欠品チェックに 材質ABS樹脂(但し、載皿はSUS製カバー付) 質量(kg)約3.0(乾電池含む) 電源単一乾電池×2本、専用ACアダプタ(オプション) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×297×110〜117 検定検定品 機能ワンタッチ風袋引、プリセット風袋引、自動風袋引、オートオフ、上下限(チェッカ)機能、定量計量機能、ランク選別機能、計数機能、ランク選別組合せ機能(選別モードと組み合せモード) 電池寿命(時間)連続1400(アルカリ電池) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242X297X110〜117 表示文字サイズ13.6(W)X26(H)mm 適合地域地域番号1:北海道地方 RoHS指令(10物質対応)対応 カートン寸法(mm)597×359×406 計量皿形状 ひょう量単位g
関連資料:製品カタログ(1.38MB) 取扱説明書:(2MB)
注意
※定量計量機能、ランク選別機能、計数機能、ランク選別組合せ機能を使用時は取引証明用に使用出来ません。
※オプションのACアダプタ使用時には防水機能が失われます。
※検定品の為、設定地区以外での使用は出来ません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタルはかりの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/152/
2022-11-11

「上皿はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする