ひょう量(g)3000
目量(g)1(0〜1500)、2(1500〜3000)
計量皿寸法(mm)237×207
重力加速度の範囲(m/s2)9794〜9797
用途パック詰め、欠品チェックに
材質ABS樹脂(但し、載皿はSUS製カバー付)
質量(kg)約3.0(乾電池含む)
電源単一乾電池×2本、専用ACアダプタ(オプション)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×297×110〜117
検定検定品
機能ワンタッチ風袋引、プリセット風袋引、自動風袋引、オートオフ、上下限(チェッカ)機能、定量計量機能、ランク選別機能、計数機能、ランク選別組合せ機能(選別モードと組み合せモード)
電池寿命(時間)連続1400(アルカリ電池)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242X297X110〜117
表示文字サイズ13.6(W)X26(H)mm
適合地域地域番号6:九州地方(鹿児島一部除く/東京都(八丈支庁・小笠原支庁に限る)、長崎県、福岡県、佐賀県、熊本県、宮崎県、大分県、鹿児島県(薩摩・大隅地方に限る))
RoHS指令(10物質対応)対応
カートン寸法(mm)597×359×406
計量皿形状角
ひょう量単位g