AICA(アイカ工業)
AICA(アイカ工業)の 下地材/プライマー/シーラー
ジョリパットネオ JQ-700
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(20kg)
色
T1018
注文コード
88608966
品番
‐
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
色
が
132
種類から選べます
他の種類を見る
汚れに強く可とう性に優れた可とう性低汚染吹付タイプ。
色
T1018
機能
ホルムアルテヒド対応、耐候性、防藻・防カビ性、可とう性、汚れに強い
主成分
水系アクリル樹脂
塗布方法
コテ、吹付、ローラー
危険物の類別
非危険物
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません