スプレークッキングオイル セパレ サラダ油

(7件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(500mL) 注文コード88665771 品番-
参考基準価格(税別)¥1,050 販売価格(税込) ¥1,068
販売価格(税別)
989
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

アメリカで生まれたベストセラー・クッキングオイルセパレがあればだれだって腕自慢、味自慢。和・洋・中華にお菓子まで、セパレは5つの個性でお料理のレパートリーを広げます。
料理がコゲつかず、純植物性で低カロリー。
しかも料理後の器具洗いが簡単。
とってもヘルシー/動脈硬化を防ぐといわれる大豆レシチンがたっぷり。コレステロールも塩分もゼロです。
いつでも新鮮開封してから最後までフレッシュな風味が楽しめます。
低カロリー/必要量は普通の食用油の1/10〜1/20。カロリーもその分、減らすことができます。
仕上がりがきれい特殊な油膜で焦げつきや形くずれを防ぐので、調理がしやすく見た目にも映えます。
後片付けで頭を悩ます残り油が出ないので、ベタつきがなく油汚れもサッと落とせます。
手軽で簡単セパレ片手に1〜2秒。
サッとひと吹きするだけですから、油もれも容器のべとつきも心配ありません。

材質クッキングオイル 質量(g)500 TKG品番9-0112-1101 TKG品番(2017)6-0105-1002

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88665771
2024-05-28
用途:
ブーレ代わり、ガス五徳の錆止めに
飲食業

無味無臭なのでケーキやテリーヌ型のブーレ等に幅広い用途に便利。
ガスバーナー五徳の錆止めにも使える。
容量も多くていい。

対象商品:
88665771
2024-02-07
用途:
デザート作る時
絆洋食店 様 (飲食業)

焼き菓子が型にくっつかずツルンと取れます
クッキングシート要らずで便利!

対象商品:
88665771
2022-02-01
用途:
製菓製パン
その他業種

ベイカーズセパレとの違いをしっかり記載して欲しいと思いました。こちらのスプレーはとても粗く噴射されるので、製菓製パンの型に使用することには向きません。他の方も書かれていますが、後から刷毛で塗り直さないとムラになります。

2人が参考にしています
対象商品:
88665771
2020-07-12
用途:
食パン型に使用しています。
サービス業

スプレーの広がりが悪くて、スプレーの後刷毛で塗り直しが必要です。手間がかかり困ってます。

対象商品:
88665771
2019-04-16
用途:
ステーキ等の焼きつき防止
医療・福祉・介護関連業

先日、ホテルビュッフェでコックさんがステーキを焼いてる際にスプレーしていることに気づき、この商品を知りました。 もともと我が家ではステーキ、焼肉が大好物で、家内ではなく、自分が焼きます。フライパンでは肉、魚の焦げ付き防止にサラダ油を使いますが、特に魚は油の量が微妙で、多いと風味を損なうことが多く、悩んでいました。  このような商品があることにびっくり!  コックさんの話では、セパレを重宝しているとのこと。  早速購入し、使用してみると、油の量も少なく焦げ付き防止効果は抜群でした。 時代は進歩したなあ〜、と

対象商品:
88665771
2017-11-10
用途:
パンを焼く
その他業種

食パンの型、オーブンの天板に噴霧して使っています。
型からパンを出すときとき、天板からパンをとるとき、とてもスムーズです。液だれも少ないのがうれしい。

対象商品:
88665771
2019-03-26
用途:
船舶の調理師さんのオーダーに答えて
佐世保船舶食糧株式会社 様

スプレー式のクッキングオイルは適量で満遍なく調理出来ているように見える。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調味料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする