曜日別特売
- ステンレス開缶器 新考社 88810005

 

- ステンレス開缶器 新考社 88810005
- ステンレス開缶器 新考社 88810005

ステンレス開缶器

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
88810005
品番
-
9月27日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,998円となります。
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

角缶(18L・9L)の丸穴開缶用です。
角缶のコーナーぎりぎりに穴を開けられますので中身が無駄なく御使用できます。

付属品
空気穴開け釘付き
材質
ステンレス、ポリプロピレン
質量(kg)
0.35
径(Φ)×全長(mm)
35×225
TKG品番
9-0592-0701
TKG品番(2017)
6-0532-1301
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88810005
2017-12-10
用途: 20Lのブリキ缶の開缶に使用しています。
株式会社美濃製作所

作業性が良く、スパツと、開ける事が出来ます。
女性作業者も楽々だと、好評です。

1が参考にしています
対象商品 : 88810005
2018-08-26
用途: 一斗缶の開缶

力が必要だし、缶の中に開缶片が混入するので使用できない。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

栓抜き・缶切り・オープナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする