岩鋳 マルチオーブン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88858463 品番26001
参考基準価格(税別)¥40,000 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

重い蓋が、気密性の高い空間を作り出し、食材の旨みを封じ 込め、料理を美味しく仕上げます。煮る・焼く・炊くの他、五徳や中敷きにもなるロストルを追 加することで燻す・蒸すまでの機能の増幅を実現しました。蓋は裏返すとグリルプレートに。IH対応

容量(L)4500 材質鋳鉄 質量(kg)7.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×200×160 呼び寸法(cm)30 TKG品番9-1022-0701 TKG品番(2017)6-0901-0701
注意
※30cmは、電磁調理器にも使用できます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする