デコレーションケーキ型用敷紙

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(30枚) 注文コード 88877047 品番 -
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
材質グラシン紙 サイズ大(21cm用) TKG品番9-1080-2003 TKG品番(2017)6-0956-1703

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:255

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88877031
2021-06-08
用途:
スポンジケーキ焼成時
飲食業

18cmより大きいとレビューにありますが、普通は型の汚れ防止に型の底より少し出るぐらいで切るので問題ありません。
切る手間が省けて便利です!

対象商品:
88877031
2016-02-09
用途:
焼き菓子を焼く時に型に敷く
ゆるりと。 様 (飲食業)

18cm用なのに、若干大きい。型より大きい敷紙って…。商品を作ったら試しに使ってみることはしないのだろうか?それとも、18cmより若干大きい専用のケーキ型があるのだろうか?買われる方は注意された方がいいと思いますよ。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
ご意見はメーカーに申し伝えさせて頂きます。
実際のサイズは183mmとなっております。
宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする