GEL02 シリコマート スティックフレックス TKG 88888493 GEL02 シリコマート スティックフレックス TKG 88888493

シリコマート スティックフレックス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 容量(mL)約90/1ヶ 注文コード88888493 品番GEL02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥20,700
この商品は容量など4種類から選べます 他の種類を見る

出来上がり寸法:92×45×H28 約90cc付属品 :木製スティック(幅9×全長113)×50本 プラスチックトレー(397×296)×1枚シリコマート スティックフレックス・シリコマートのスティックフレックスはユニークな スティック付きの焼き菓子やアイスクリームが簡単に作れる モールドです。シリコン製なので焼き菓子でもアイスクリームでも型離れが よくきれいに仕上がります。

容量(mL)約90/1ヶ 形状チョコスティック 寸法(mm)(出来上がり寸法)92×48×24 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×150×25 TKG品番9-0946-0601 付属品木製スティック(9×113)×50本、プラスチックトレー(397×296)×1枚 入数(枚)2 品名・タイプフレキシブルモルド・天板型 TKG品番(2017)6-0836-0601
注意
※焼型として使用する場合は必ず焼成後にスティックを 差し込んでください。※補充のスティックはP737-<FKY-04>木製アイススティック棒 114mmがご使用いただけます。本体耐熱温度:230℃ 本体耐冷温度:-60℃

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする