SA18-0パテ抜セット 丸大

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード88894346 品番-
参考基準価格(税別)¥15,300 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
材質ステンレス セット内容丸型大5サイズ(No.14〜No.18) 各1 種別丸大 高さ(mm)45 種類ベーシック 品名・タイプクッキー抜型 TKG品番9-1116-0101 TKG品番(2017)6-0994-0101

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする