曜日別特売
25Φx2m V.S.ホース V.S.-A2型 カナフレックス 88928506

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

25Φx2m V.S.ホース V.S.-A2型 カナフレックス 88928506
25Φx2m V.S.ホース V.S.-A2型 カナフレックス 88928506

V.S.ホース V.S.-A2型

(26件のレビュー)
取扱停止中代引不可地域運賃
内容量1巻内径(Φmm)25.4長さ(m)2注文コード88928506品番25Φx2m
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

V.S.-A型の軽量タイプです。
特に可とう性に優れています。

用途サクション・デリバリー共用、灌漑用、工業用、土木現場の吸・排水用。内径(Φmm)25.4外径(Φmm)30.8長さ(m)2材質軟質PVC/硬質PVC質量(kg)0.4透明ピッチ(mm)7.5使用温度範囲(℃)-10~50呼び径(mm)25最高使用圧力(MPa)0.2使用流体水(泥水/スラリー)呼び径(inch)1許容曲げ半径(mm)70RoHS指令(10物質対応)対応特性透明性
注意
個人宅(屋号のない)への配送は出来ない商品になります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,770/税込3,047
沖縄地方数量1につき5,650/税込6,215
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:26
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88928786
2024-05-20
用途: ボートの浮船台のエアー吸入ホースとして。
飲食業

ボートを海上係留する為の、浮船台のエアー吸入ホースとして購入しました。
他製品より、やや安価ですが、肉薄ですので、耐久性は?です。
他ユーザーのやや硬いは、私の場合、長尺使用の為、あまり気になりません。

対象商品 : 88928813
2024-04-20
用途: 給水作業用として
農・林・水産業

写真と違い透明なホースではありますが、オレンジ色の芯が硬く長持ちはしそうですが、曲げが硬く使いにくいです。

対象商品 : 88929014
2023-10-03
用途: 穀物乾燥機メンテ

予想通りの商品で満足です。曲がり部の強度でしょうか、硬くて曲げにくい感じもありましたが無事取り付け出来ました。

対象商品 : 88929032
2022-02-20
用途: 車両の汚水抜き
運輸・通信業

柔らかく曲がりますので汚水漕に無理なく流せるようになりました。

1が参考にしています
対象商品 : 88928795
2021-04-07
用途: 湧き水の排水
製造業

今まで、硬くて曲がらないホース、曲げると折れるホースで困っていたが、このホースですべて解決した。自由に曲がり、しかも頑丈。

1が参考にしています
対象商品 : 88928847
2021-03-30
用途: 排水の移送用に使用しました。
ビオメンテナンス株式会社建設業・工事業

軽くて移動にも便利で柔らかいので大変な作業しやすいです。

対象商品 : 88928795
2020-10-24
用途: 水配管
教育・研究機関

負圧の掛かるところに使用しています.この種のホースの場合には,ホースの硬さ(巻き取りやすさ)が気になるところですが,現状,操作の上でちょうど良いくらいと思います.

対象商品 : 88928497
2023-02-18
用途: DIY
製造業

掃除機のホース補修に使用しました。少し硬いため、取り回しはあまりよくありません。伸縮もありません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サクションホースの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/681/
2022-09-15

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする