中央精機
中央精機の ステージ/画像処理
中央精機の 画像処理
中央精機の 画像処理アクセサリ
アルミブレッドボード 650×400
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88972536
品番
BB-6540A
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥88,000
販売価格(税込)
¥92,378
販売価格(税別)
¥
83,980
バスケットに入れる
アルミ製の簡易実験台です。
小型のため、装置や光学系のシステムを組んだままの状態で移動させることができます。
上面は標準で25mmピッチM4タップ穴加工が施されています。
運搬用の取っ手付。
材質
アルミ合金
質量(kg)
8.5
穴数
(M4タップ穴)404
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
650×400×12
脚高(mm)
23.5
RoHS指令(10物質対応)
対応