中央精機
中央精機の ステージ/画像処理
中央精機の 画像処理
中央精機の 画像処理アクセサリ
レンズホルダ Φ25.4
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88973044
品番
C-28-25.4
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
円形レンズのホルダです(ミラーも利用できます)。
アオリ調整機能はなくレンズの金枠とシャフトのみです。
寸法A(Φmm)
25.4
寸法B(Φmm)
23
寸法C(Φmm)
23
寸法D(Φmm)
45
寸法E(mm)
44
寸法F(mm)
21.5
寸法G(mm)
12
寸法H(mm)
18
質量(kg)
0.11
シャフト径(Φmm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応