中央精機
中央精機の ステージ/画像処理
中央精機の 画像処理
中央精機の 画像処理アクセサリ
同軸レンズホルダ Φ5〜Φ35用
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88973132
品番
C-357
参考基準価格(税別)
¥45,000
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
光軸合わせが終わった後のレンズ交換等に最適な同軸レンズホルダで、3本の支持棒でレンズを固定しますので中心がずれません。
質量(kg)
0.18
シャフト径(Φmm)
12
中心高さ(mm)
(ホルダ)35
シャフト長さ(mm)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合寸法(mm)
Φ5〜Φ35