曜日別特売
85224 85224 吸汗速乾長袖Tシャツ 自重堂 89135015

 

85224 85224 吸汗速乾長袖Tシャツ 自重堂 89135015
85224 85224 吸汗速乾長袖Tシャツ 自重堂 89135015
85224 85224 吸汗速乾長袖Tシャツ 自重堂 89135015
85224 85224 吸汗速乾長袖Tシャツ 自重堂 89135015
85224 85224 吸汗速乾長袖Tシャツ 自重堂 89135015
85224 85224 吸汗速乾長袖Tシャツ 自重堂 89135015

85224 吸汗速乾長袖Tシャツ

(4件のレビュー)
翌々日出荷返品不可名入れ可翌々日出荷とは
サイズ5L
ロイヤルブルー
内容量1枚注文コード89135015品番85224
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥1,639
販売価格(税別)
1,490
その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
ロイヤルブルー
サイズ
5L
仕様
衿吊り、ワンポイント、衿伏せテープ、裾スリット
種別
長袖Tシャツ
胸囲(cm)
122
混率(%)
ポリエステル100%
肩幅(cm)
55
袖丈(cm)
67
着丈(cm)
76
機能
吸汗速乾
生地
ワッフル
色番
80
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポケット
無し
名入れ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89134735
2023-07-25
用途: 生地がしっかりている。
サービス業

法制も生地もしっかりと仕上がっている。
夏の日中に着てもべとつかない。

対象商品 : 89134491
2021-06-07
用途: 電気機器などの作業時
松本電機製造業

サラサラとした感じで汗かいても直ぐに乾きべたつきを感じなかった

対象商品 : 89134726
2020-07-06
用途: 車の運転
有限会社ライフライン

胸のポッケットがあれば便利だった。着心地は良い 涼しさ良好

1が参考にしています
対象商品 : 89134507
2020-09-19
用途: 庭木剪定時
その他業種

吸汗速乾は強く印象付けられました。ただ、ネック部分が少々キツイ感じです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする