WH10342 WHISeL レディースツータックパンツ(ゆったり) WH10342 自重堂 89159874

WHISeL レディースツータックパンツ(ゆったり) WH10342

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ホワイト
サイズ3L
内容量1本注文コード89159874品番WH10342
参考基準価格(税別)¥5,800販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

滑りが良く、アクティブな作業に最適なニット素材。制電糸を編み込むことで制電気による不快なパチパチを抑え、制菌性能、洗濯耐久性共に優れた着やすさがうれしい素材です。程良いタックが動きに沿ってしなやかなライン!

ホワイトサイズ3Lウエスト(cm)74~88ヒップ(cm)118色番10仕様ウエスト総ゴムタイプ裾上げ可混率(%)ポリエステル100股下(cm)75生地トリコットニットRoHS指令(10物質対応)対応生地性能帯電防止素材使用、制菌加工、リネン対応性別女性用股下(実寸)(cm)80フリー
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89159856
2021-07-28
用途: 作業着として
卸売・小売業

素材にニットとあるのですがストレッチ性はほぼありません。でもゆったりシルエットなので屈伸時などにも問題なく動きやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする