曜日別特売

WHISeL 女子横掛 WH10911

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ホワイト
サイズS
内容量1着注文コード89162525品番WH10911
参考基準価格(税別)¥7,700販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

医療ケアを妨げない、のびやかな着心地のMedicalウエア。あらゆる動きに対応してくれるからストレスフリー。清潔感を漂わせるシンプルフォルムはボトムとの相性も抜群です。コーディネートでさりげなく自分らしさをのぞかせて。WH10612レディースパンツ(すっきり)、WH10642レディースツータックパンツ(ゆったり)と組み合わせできます。

ホワイトサイズS胸囲(cm)94肩幅(cm)39袖丈(cm)20仕様小物用二重ポケットタイプ名入れ可混率(%)ポリエステル90%、綿10%着丈(cm)64生地トリコットニット色番10RoHS指令(10物質対応)対応生地性能帯電防止素材使用、制菌加工、リネン対応、透け防止効果性別女性用
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする