曜日別特売
WH90162 WHISeL レディースパンツ WH90162 自重堂 89165693

WHISeL レディースパンツ WH90162

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ネイビー
サイズLL
内容量1本注文コード89165693品番WH90162
参考基準価格(税別)¥6,900販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

働くスタイルで選ぶ美脚&ストレッチパンツ。快適フィットする脇ゴム仕様だから、股上がやや浅めでも安定感のあるはき心地を実現します。

ネイビーサイズLLウエスト(cm)72~78ヒップ(cm)102色番29仕様ウエストゴム(両サイド)、右脇小物用ポケット(内ポケット付)タイプ裾上げ可混率(%)ポリエステル80%、綿20%股下(cm)75生地ストレッチ交織ツイルRoHS指令(10物質対応)対応生地性能帯電防止素材使用、ストレッチ性別女性用股下(実寸)(cm)80フリー
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする