曜日別特売
VT307-2G1-01F 3ポートソレノイドバルブ (VT307-2~) SMC 89327393

3ポートソレノイドバルブ (VT307-2~)

(1件のレビュー)
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個ねじの種類G管接続口径1/8(6A)注文コード89327393品番VT307-2G1-01F
参考基準価格(税別)¥5,940販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

1つのバルブでさまざまなバルブ機能。
(ユニバーサルポーティんぐタイプ)
N.C.仕様、N.O.仕様、デバイダ仕様、セレクタ仕様など。
低濃度オゾン対策品。
従来品との取付寸法互換性あり。

ポート数3使用流体空気定格電圧AC200(50/60Hz)ねじの種類G管接続口径1/8(6A)切換方式直動形2位置シングルソレノイドランプ・サージ電圧保護回路なし流量特性(CV{1→2(P→A)})0.18リード線取出方法グロメット(リード線長さ:300mm)使用圧力範囲(MPa)0~0.9バルブ標準用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89327594
2017-05-23
用途: トラブル状態で部品待ち 何で10日で入らない?
株式会社 テクピス製造業

まだ届いてない
返品不可なら9日を守ってほしい。これなら機械商社に発注すれば中2日で入る。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする