MO-016N30 粘着剤付自在ブッシュ(定尺パック品) 西日本セフティデンキ 89486853

MO-016N30 粘着剤付自在ブッシュ(定尺パック品) 西日本セフティデンキ 89486853
MO-016N30 粘着剤付自在ブッシュ(定尺パック品) 西日本セフティデンキ 89486853
MO-016N30 粘着剤付自在ブッシュ(定尺パック品) 西日本セフティデンキ 89486853

粘着剤付自在ブッシュ(定尺パック品)

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ナチュラル
寸法(長さL×幅W)(mm)300×2.3
内容量1袋(6本)注文コード89486853品番MO-016N30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098
ナチュラル材質ポリエチレン寸法(長さL×幅W)(mm)300×2.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-22
用途: 非常用直流電源装置のケ-ブル設置後配線保護の為加工後の天板.下穴に使用してます
有限会社吉野電設電気・ガス・熱供給・水道業

前は接着剤を使ってましたがこの商品はそのまま使用できます
非常に重宝してます.

対象商品 : 89486871
2024-09-08
用途: 開口部 ブッシング取り付けました
建設業・工事業

使いやすく 切りやすく 問題なく使用出来ました 色々なサイズがあり助かります

対象商品 : 89486844
2024-02-12
用途: 開口部の保護や台座のカバー

少し高価だと思いますが、柔軟性があるので、底にも使っています。分かりにくいとは思いますが、横方向だけでなく縦方向にも設置でき、良かったと思っています。

対象商品 : 89486896
2023-04-24
用途: 二段式台車の角やフチ

二段式台車に納品用の金属部材を載せる際に、部材と台車の角やフチが接触しキズが付くことがある為、2.5mm幅の所にカバーをしたくて、内寸2.3mmを購入し試してみました。結果、ぴったりと装着することが出来ました。また、内部に粘着剤も付いているので簡単には取れませんし、細かい切れ目があるのでカーブにも対応出来、任意の場所で切り離すことも容易です。非常に満足しており、購入して良かったと思います。
欲を言えば、30cm定尺だけでなく、長尺タイプもあれば良いと思いました。

対象商品 : 89486871
2021-11-14
用途: スチールドアの縁
その他業種

屋外ドアが閉まった際にかかとが縁に挟まり出欠したので、ガードできる物を探していました。幅がちょうど良かったのもあり、見事に縁をぴったりカバーしてくれ、目立たず、ドアもちゃんと閉まるので良かったです。

対象商品 : 89486914
2022-01-22
用途: 保護材
飲食業

写真では半透明なものが写っているのに商品は黒。
『他の色を選ぶ』という項目は目についていましたが、この色を探していたので他の色で選ぶ必要はないと思って注文しましたが、
写真は半透明色だけどこの注文コードは黒のものらしいです。
とても急ぎで注文しているのに写真とは違う色が届いて怒り狂っています。

1が参考にしています
対象商品 : 89486844
2019-11-17
用途: 電気配線工事
Technical Adviser建設業・工事業

金属板の貫通部に電線を通す場所に使用しました。内部に接着材を塗布しているため外れにくく便利だと思います。穴の寸法に左右されず作業が出来ています。

対象商品 : 89486844
2019-12-02
用途: 曲げ物の先端養生
株式会社テクノシステム建設業・工事業

安定した使用感で脱落も無く張り直しも出来て満足です

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする