※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FTM14R スタンダード 4面カットフランジ形ナット(右ねじ) 東洋シャフト 89497195 FTM14R スタンダード 4面カットフランジ形ナット(右ねじ) 東洋シャフト 89497195

スタンダード 4面カットフランジ形ナット(右ねじ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89497195 品番 FTM14R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
寸法B(Φmm)5.4 寸法D(Φmm)14.5 寸法D1(Φmm)11.5 寸法D2(Φmm)12.5 寸法D3h8(Φmm)22 寸法D4(Φmm)44 寸法L(mm)30 寸法T(mm)5 寸法W(mm)31 取付穴PCD(mm)31 呼び径(ねじ)TM14 ピッチ(mm)3 種別30度台形ねじ 材質BC6(青銅鋳物) 質量(kg)0.087 タイプ右ねじ 動的許容推力(N)500 リード角4度22分7秒

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「台形ねじ、スクリューナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする