※使用例
サカエ
サカエの 物品棚/収納用品
サカエの パンチングラック
サカエの パンチングラック用オプション
傾斜フック(1本掛け)
商品レビューを投稿する
当日出荷
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89538322
品番
SFN-28P
参考基準価格(税別)
¥1,090
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
フック先端にキャップを付け、安全に拝領したフックです。
用途
ツール、工具の保管に
付属品
抜け止めビス2本
適合
パンチング用パネル
長さ(mm)
115
許容荷重(kg)
2
取付ピッチ(mm)
22.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
21×115×62
注意
※2010年モデル22.5ピッチ(旧タイプ19.5ピッチ用フック等は取付不可です)