曜日別特売
SLN-1254RD スチールラック(移動式) サカエ 89538758

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スチールラック(移動式)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌日出荷とは
幅(mm)1200
棚段数4
ダークグレー
内容量1個注文コード89538758品番SLN-1254RD
参考基準価格(税別)¥144,900販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

地震に強い横揺れ強度抜群のラックです。
キャスター付で移動が簡単にでき、台車としても活用できます。
棚板50mmピッチ段替え可能。

用途
荷物、工具、コンテナボックスなどの収納用、製品展示用に
工場、研究所、学校、病院、物流倉庫、バックヤード、店舗、スーパーマーケット、展示スペースなどに
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1200×615×1920均等耐荷重(kg/段)250均等耐荷重(kg/台)1250棚段数4ダークグレー仕様組立式幅(mm)1200質量(kg)65高さ(mm)1920奥行(mm)615キャスター100Φゴム車アズワン品番64-5305-39RoHS指令(10物質対応)対応均等積載量(kg/段)250(棚1連当たり)グリーン購入法適合

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき15,000/税込16,500
沖縄地方数量1につき15,000/税込16,500
離島数量1につき15,000/税込16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする