※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 伝導部品
イマオコーポレーションの カップリング
イマオコーポレーションの カップリング締結具
シャフトジョイント
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89548095
品番
QCSJ0514A
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
90度ひねるだけで着脱が可能です。
別売のシャフトジョイントケースと組み合わせて使用します。
用途
かさ上げスペーサーの交換。
仕様
イマオ シャフトジョイント
トラスコ品番
828-6151
材質(本体)
S45C
質量(g)
25
材質(ピン)
SUS304
材質(スプリング)
SWOSC-V相当
表面処理(本体)
無電解ニッケルメッキ
材質(シャフト)
S45C
クランプ力(N)
30
2018年トラスコ掲載ページ
2 0371
表面処理(シャフト)
無電解ニッケルメッキ