イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 伝導部品
イマオコーポレーションの カップリング
イマオコーポレーションの カップリング締結具
シャフトジョイントケース
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89548104
品番
QCSJ0514-B
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
材質(本体)
SCM440
熱処理(本体)
焼入焼戻
表面処理(本体)
無電解ニッケルメッキ
質量(g)
8
2018年トラスコ掲載ページ
2 0371
用途
シャフトジョイント用ケース。
仕様
プレート用
トラスコ品番
828-6152