イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 伝導部品
イマオコーポレーションの カップリング
イマオコーポレーションの カップリング締結具
シャフトジョイントケース
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89548113
品番
QCSJ0514-S
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
材質(本体)
SCM440
熱処理(本体)
焼入焼戻
表面処理(本体)
無電解ニッケルメッキ
質量(g)
10
2018年トラスコ掲載ページ
2 0371
用途
シャフトジョイント用ケース。
仕様
シャフト用
トラスコ品番
828-6153