EN9000006 アイナット SUS304 ナニワ(NANIWA) 89626801

EN9000006 アイナット SUS304 ナニワ(NANIWA) 89626801
EN9000006 アイナット SUS304 ナニワ(NANIWA) 89626801

アイナット SUS304

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可当日出荷とは
ねじの呼びM6
内容量1個注文コード89626801品番EN9000006
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥824
販売価格(税別)
¥749
ねじの呼び
M6
トラスコ品番
439-8998
質量(g)
15
寸法L(mm)
16
寸法H(mm)
32.5
仕様
鍛造品
材質
ステンレス(SUS304)
寸法D(mm)
5
寸法B(mm)
19
仕上
固容化熱処理付き電解研磨、鍛造品
最大荷重(kN)
0.588
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする