※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナニワ(NANIWA)
アイナット SUS304
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
ねじの呼び
M8
M6
M8
M10
M12
M16
M20
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89626817
品番
EN9000008
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
トラスコ品番
439-9005
質量(g)
30
寸法L(mm)
20
寸法H(mm)
39.3
仕様
鍛造品
材質
ステンレス(SUS304)
寸法D(mm)
6.3
寸法B(mm)
23
仕上
固容化熱処理付き電解研磨
最大荷重(kN)
0.785