EN9000010 アイナット SUS304 ナニワ(NANIWA) 89626826

EN9000010 アイナット SUS304 ナニワ(NANIWA) 89626826
EN9000010 アイナット SUS304 ナニワ(NANIWA) 89626826

アイナット SUS304

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ねじの呼びM10
内容量1個注文コード89626826品番EN9000010
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,022
販売価格(税別)
¥929
ねじの呼び
M10
トラスコ品番
439-9013
質量(g)
60
寸法L(mm)
25
寸法H(mm)
48.5
仕様
鍛造品
材質
ステンレス(SUS304)
寸法D(mm)
8
寸法B(mm)
28
仕上
固容化熱処理付き電解研磨
最大荷重(kN)
1.47
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする